Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Vanille_Gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-15062480
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062480
EAN/GTIN:
     4014481222338
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Vanille_Gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Farbe:
Vanille_Gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Breite:
275
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.