Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Pfirsich_Orange
Artikel-Nr.:
     C1144-15062462
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062462
EAN/GTIN:
     4014481222314
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhühe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Pfirsich_Orange. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
Höhe:
315
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Farbe:
Pfirsich_Orange
Werkstoff:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.