Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Flieder_Lila
Artikel-Nr.:
     C1144-15062440
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062440
EAN/GTIN:
     4014481222291
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Flieder_Lila. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
Höhe:
315
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
Flieder_Lila
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.