Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, blau
Artikel-Nr.:
     1682-122003750
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033660
EAN/GTIN:
     4014481213800
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Recycling-Etiketten
Schlauch-Hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
blau
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
265
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
320
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
180
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,23*
9 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
3 Tage
182
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.