Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Prospekthülle Standard, oben offen,DIN A4,PP, genarbt,transp.,Polybeutel m.100St
Artikel-Nr.:
     C1144-11298213
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11298213
EAN/GTIN:
     4014481092221
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Prospekthülle Standard. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
0.06
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.