Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz
Klemmbrett,Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug,Klemme kurze Seite,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11288339
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288339
EAN/GTIN:
     4014481087227
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett. Werkstoff: Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug. Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, 9 mm, silber. Mit Aufhängeöse. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 16 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
16
Werkstoff:
Pappkern mit Spezial-Kraftpapierbezug
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
max. Klemmdicke:
9
Breite:
230
Material der Klemme:
vernickeltes Metall mit Kunststoffecken
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.