Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler UniReg,DIN A4,Manila-RC-Karton,Kartonboden 40 mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler UniReg,DIN A4,Manila-RC-Karton,Kartonboden 40 mm,braun
Hängesammler UniReg,DIN A4,Manila-RC-Karton,Kartonboden 40 mm,braun
Hängesammler UniReg,DIN A4,Manila-RC-Karton,Kartonboden 40 mm,braun
Hängesammler UniReg,DIN A4,Manila-RC-Karton,Kartonboden 40 mm,braun
Artikel-Nr.:
     C1144-11288131
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288131
EAN/GTIN:
     4014481087050
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hänge sammler
Hängesammler UniReg. Material des Bodens: Karton. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/gm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Länge des Gefäßbodens: 40 mm. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge des Gefäßbodens:
40
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Hängesammler UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Karton, Metall
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Material des Bodens:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.