Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-122086030
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287802
EAN/GTIN:
     4014481086947
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
falken hängetasche din a 4 rot
Hängetasche UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Leinenfröschen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: rot. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Leinenfröschen
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,31*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 7,33*
9 Tage
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,81*
€ 7,68*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 7,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.