Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-11287133
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287133
EAN/GTIN:
     4014481085346
Suchbegriffe:
Motivordner
Schulordner
Archivstehsammler
Stehsammler
Stehsammler. Werkstoff: RC-Hartpappe. Genietet. Ausführung: Griffloch vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Max. Füllhöhe an Papier: 69 mm. Größe (B x H x T): 80 x 320 x 240 mm. Höhe hinten: 200 mm. Farbe/Motiv: grau. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Stehsammler
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Tiefe:
240
Werkstoff:
RC-Hartpappe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
genietet
max. Füllhöhe an Papier:
69
Breite:
80
Höhe hinten:
200
Höhe vorne:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.