Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11287034 Herst.-Nr.: 11287034 EAN/GTIN: 4014481085667 |
| |
|
| | |
| Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Griffloch vorhanden. Format des Schildes: lang/schmal. Größe (B x H): 36 x 290 mm. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Rückenschild | Farbe: | blau | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Ordnerrückenschild | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | selbstklebend: | Ja | Breite des Schilds: | 36 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | zur Handbeschriftung | Format des Schildes: | lang/schmal | Höhe des Schildes: | 290 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Aufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,56* | € 2,76* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,50* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|