Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,50mm,Rücken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,50mm,Rücken schwarz
Ordner S50 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,50mm,Rücken schwarz
Ordner S50 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,50mm,Rücken schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11286549
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286549
EAN/GTIN:
     4014481085117
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50 Recycling Plus. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
grau marmoriert
Artikelbezeichnung:
Ordner S50 Recycling Plus
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
50
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.