Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Ordner S80 Recycling Plus,Wolkenmarmor m.Sichttasche,DIN A4,80mm,Rücken schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11286523
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286523
EAN/GTIN:
     4014481085100
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Recycling Plus. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Ordner
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Recycling Plus
Farbe:
grau marmoriert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.