Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A4 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A4 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A4 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285947
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285947
EAN/GTIN:
     4014481085285
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A4 quer N80 . Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4 quer. Größe (B x H): 360 x 232 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4 quer
Farbe des Rückens:
schwarz
Höhe:
232
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 quer N80
Schlitze vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
360
Breite des Rückens:
80
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.