Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11285897 Herst.-Nr.: 11285897 EAN/GTIN: 4014481084950 |
| |
|
| | |
| Ordner S80 Recycolor. Material der Kaschierung außen/innen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)/Papier. Strapazierfähig und abwischbar. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: weiß/weiß. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Artikelbezeichnung: | Ordner S80 Recycolor | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite: | 285 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite des Rückens: | 80 | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material der Kaschierung innen: | Papier | Höhe: | 318 | Produkt-Typbezeichnung: | Recycolor Ordner | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung außen: | Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar) | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | strapazierfähig und abwischbar | Farbe des Rückens: | weiß | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kraftpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, falken aktenordner a4 80 mm weiß, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,93* | € 1,95* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,93* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,03* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,05* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|