Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 hoch S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285830
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285830
EAN/GTIN:
     4014481085247
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A5 hoch S80 . Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Größe (B x H): 215 x 230 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Höhe:
230
Farbe des Rückens:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Ordner A5 hoch S80
Farbe:
schwarz
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
215
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 hoch
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.