Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP A5 hoch, 215 x 230 mm, 80 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PP A5 hoch, 215 x 230 mm, 80 mm, rot
Ordner PP A5 hoch, 215 x 230 mm, 80 mm, rot
Ordner PP A5 hoch, 215 x 230 mm, 80 mm, rot
Ordner PP A5 hoch, 215 x 230 mm, 80 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-11285657
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285657
EAN/GTIN:
     4014481085193
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP A5 hoch. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Größe (B x H): 215 x 230 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
230
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Farbe des Rückens:
rot
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
PP Ordner A5 hoch
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
215
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 hoch
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.