Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-11285384
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285384
EAN/GTIN:
     4014481085131
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Doppelordner. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x DIN A5 quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelordner
Farbe des Rückens:
rot
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Doppelordner PP
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Breite des Rückens:
70
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.