Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz
Doppelordner,PP-Folie außen,für 2x DIN A5 quer,70mm Rücken,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285343
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285343
EAN/GTIN:
     4014481085124
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Doppelordner. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x DIN A5 quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Doppelordner PP
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
70
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5 quer
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.