Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, PP, 34 x 150 mm, blau, Polybeutel mit 250 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftstreifen, PP, 34 x 150 mm, blau, Polybeutel mit 250 Stück
Heftstreifen, PP, 34 x 150 mm, blau, Polybeutel mit 250 Stück
Heftstreifen, PP, 34 x 150 mm, blau, Polybeutel mit 250 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-10342103
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     10342103
EAN/GTIN:
     4014481042400
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: Plastik. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 250 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
150
Packungsmenge:
250
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen
Farbe:
blau
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
PP
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
Plastik
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Polybeutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.