Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-10078301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10078301
EAN/GTIN:
     4014481039080
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP S50. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: gelb/gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
gelb
Artikelbezeichnung:
PP Ordner S50
Farbe:
gelb
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
50
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.