Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Ordner S80, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,80mm breit,mit Wechselfenster, gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-10077931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10077931
EAN/GTIN:
     4014481039011
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: gelb/gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
gelb
Artikelbezeichnung:
PP Ordner S80
Farbe:
gelb
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.