Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Laminiergerät Calibre A3, bis 125 Mikron
Artikel-Nr.:
     832-303789
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740101
EAN/GTIN:
     043859718184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät Calibre A3

  • Heimbüro Laminiergerät
  • Geeignet für Laminierfolien bis 125Mikron
  • HeatGuard ermöglicht jederzeit sicheres Berühren des Laminiergeräts
  • Besonders schnell laminierbereit dank Insta-Heat Technologie
  • schneller Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken ohne Wartezeit
  • Auto Shut off schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität ab und reduziert den Energieverbrauch
  • Reibungsarmes System gewährleistet staufreies Laminieren (bei Verwendung mit Fellowes Laminierfolien)
  • Mit automatischer Rücklauffunktion
  • Max. Arbeitsbreite: 320 mm
  • Aufwärmzeit: 1 Min.
  • Laminiergeschwindigkeit: 50 cm/Min
  • Inklusive Starterkit für 10 Laminatoren
  • 2 Jahre Garantie
  • Gewicht: 2,54kg
  • Farbe: anthrazit
  • Größe (HxBxT): 110x570x156mm
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 91,64*
€ 92,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 92,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 93,00*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 91,72*
€ 93,07*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 100,07*
€ 101,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.