Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Aktenvernichter Powershred® 70S, Streifenschnitt, 14 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1143-4671101
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4671101
EAN/GTIN:
     043859630998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Persönlicher Aktenvernichter Powershred® 50S

  • Ideal für die gelegentliche Verwendung Zuhause
  • Geeignet für 1 Nutzer
  • Schneidet 11 Blatt gleichzeitig in 5,8mm Streifen
  • DIN Sicherheitsstufe P-2
  • Patentierter Sicherheitsstopp-Schalter sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten
  • Läuft bis zu 5 Minuten ohne Unterbrechung
  • Vernichtet Kreditkarten und Heftklammern
  • 15 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung
  • Schlankes, modernes Design
  • Arbeitsbreite: 230mm
  • Farbe: schwarz/silber
  • Größe (HxBxT): 440x346x252mm
  • Gewicht: 8,3kg
  • 2 Jahre Garantie auf die Maschine, 5 Jahre Schneidmesser-Garantie
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Kleinbüro Aktenvernichter, Kleinbüro Shredder, Reisswolf, Schredder, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Shredder, aktenvernichter streifenschnitt 4 mm, kleinbüro aktenvernichter, kleinbüro aktenvernichter fellowes, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinaktenvernichter, Kleinakten-Shredder, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, CD-Vernichter, Kreditkartenvernichter, Großmengen-Aktenvernichter, Büro-Aktenvernichter, Papierwolf, Papiervernichtung, Datenvernichtung, Datenschutz, Datensicherheit, Datenzerkleinerer, Papierzerkleinerer, Aktenshredder, Aktenzerkleinerer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.