Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter Powershred® 125Ci (CH), Partikelschnitt, 18 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C1143-4612701
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4612701
EAN/GTIN:
     0043859632237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter

Professioneller Powershred® 125Ci Aktenvernichter mit 100% Anti-Stau System

  • Geeignet für 1-3 Nutzer
  • Höhere Sicherheit dank Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe DIN P-4
  • Er zerkleinert 1 DIN A4 Blatt in ca. 412 Teile
  • Das 100% Anti-Stau System verhindert Papierstaus durch einen automatischen Stopp und Rücklauf bei Zufuhr von zuviel Papier
  • Selbst schief eingelegtes Papier vernichtet dieses Gerät problemlos
  • Die patentierte SafeSense®-Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs und sorgt so für erhöhte Anwendersicherheit
  • Dank SilentShred™ läuft der Aktenvernichter besonders leise - er ist damit ideal geeignet für die Nutzung in Großraumbüros
  • Energiesparsystem: Gerät wird nach Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert somit den Energieverbrauch
  • Ein Sichtfenster gewährt den Blick auf die Abfallmenge
  • 53 Liter Papierkorb lässt sich nach vorne herausziehen und ermöglicht dank seines separaten Behälters für CDs eine einfache Mülltrennung
  • Schlankes Design ermöglicht Platzersparnis in modernen Büros
  • Vernichtet Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs
  • Schneidleistung: 18 Blatt (70g/m²)
  • Schnittart: Partikel (Cross-Cut)
  • Schnittgröße: 3,9x38mm
  • Arbeitsbreite: 230mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/Minute
  • Extra langer Arbeitszyklus: 45 Minuten
  • 2 Jahre Garantie auf das Gerät und 20 Jahre auf die Schneidmesser
  • Auffangvolumen: 53 Liter
  • Größe (HxBxT): 735 x 286 x 535mm
  • Gewicht: 25kg
  • Farbe: schwarz/silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büro-Aktenvernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Reisswolf, CD-Vernichter, Kreditkartenvernichter, Großmengen-Aktenvernichter, Papierwolf, Shredder, Schredder, Papiervernichtung, Datenvernichtung, Datenschutz, Datensicherheit, Datenzerkleinerer, Papierzerkleinerer, Aktenshredder, Aktenzerkleinerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,96*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,96*
€ 470,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4612001
ab € 345,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG