|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1143-3213601 Herst.-Nr.: 3213601 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-35C - Aktenvernichter für Zuhause
- Schnittleistung: 5 Blatt in 3,9x40mm Partikel
- Sicherheitsstufe: DIN P-4
- Auffangvolumen: 12 Liter
- Eingabebreite: 220mm
- Vernichtet Heftklammern und Kreditkarten
- 3 Jahre Garantie auf Schneidmesser
- Größe (HxBxT): 300 x 327 x 205mm
- Gewicht: 3,3kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: alle aktenvernichter partikel, schreibtisch aktenvernichter 8 blatt, schreibtisch aktenvernichter schnittleistung 10 blatt, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinaktenvernichter, Kleinakten-Shredder, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Reisswolf, CD-Vernichter, Kreditkartenvernichter, Großmengen-Aktenvernichter, Büro-Aktenvernichter, Papierwolf, Shredder, Schredder, Papiervernichtung, Datenvernichtung, Datenschutz, Datensicherheit, Datenzerkleinerer, Papierzerkleinerer, Aktenshredder, Aktenzerkleinerer |
|  |  |
| |