Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Modelliermasse FimoAir 350g la


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modelliermasse FimoAir 350g la
Modelliermasse FimoAir 350g la
Artikel-Nr.:
     C1142-8150-62
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8150-62
EAN/GTIN:
     4006608007416
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
STAEDTLER FIMO air natural 8150 - Modelliermasse auf Wasserbasis, die an der Luft aushärtet und danach einfach nachbearbeitet werden kann (bohren, schnitzen, feilen, bemalen). Sie besteht zu 95% aus Naturstoffen, und durch enthaltenen Cellulosefasern hat die Masse einen besonders natürlichen Effekt. Im ausgehärteten Zustand ist FIMO air natural sehr hart und extrem bruchfes und somit ideal geeignet zur Herstellung von Puppen und Marionetten. Block mit 350g. In 9 Farben erhältlich: -02 Edelweiß, -175 Senfblume, -266 Erika, -272 rote Erde, -551 Schilf, -62 Lavendel, -7 Sandstein, -750 Kakao, -83 Schiefer.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modellier-Set FimoAir mic memories
Staedtler
8135 01
ab € 8,01*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g er
Staedtler
8150-266
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g kakao
Staedtler
8150-750
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g rt.erd
Staedtler
8150-272
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g schiefe
Staedtler
8150-83
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g schilf
Staedtler
8150-551
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir 350g senfblü
Staedtler
8150-175
ab € 2,89*
Ähnlich
Modelliermasse FimoAir nat. 350g el
Staedtler
8150-02
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG