Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIMO® air basic 8101 Lufthärtende Modelliermasse blass rosa, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 8101 43 Töpferei-/ Modellier-Material
Staedtler 8101 43 Töpferei-/ Modellier-Material
Artikel-Nr.:
     C1142-8101-43
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8101-43
EAN/GTIN:
     4006608806699
Suchbegriffe:
Modellbaufarbe
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse 1000g

FIMO Lufthärtende Modelliermasse.

Tonähnlich. Sofort modellierfähig. Formstabil. Geruchsneutral. Min. 95% natürliche Rohstoffe. Angenehme Haptik, klebt nicht. Kein Brennvorgang notwendig. Ausgehärtete Modelle können nachbearbeitet werden. Ideal für Kunst, Freizeit und Hobby sowie für pädagogische Zwecke in Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen!

Einzelprodukt blass rosa, 1000 g.

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00323* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.