Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE319M-9 Herst.-Nr.: 319 M-9 EAN/GTIN: 4007817319024 |
| |
|
| | |
| Lumocolor permanent special. Für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Labor-Glas. Auch für Silikon, laminierte Folien und optische Gläser neuester Generation geeignet. Haftet auf vielen speziellen Flächen auf denen andere Feinmarker nicht haften. Der schwarze Lumocolor permanent F und M eignet sich auch zum Kennzeichnen von Wäsche und für Außenanwendung. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Farbintensive, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Xylol- und toluolfreie Tinte. Extrem lichtbeständig. Schwarz ist wetterfest. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Einzelprodukt M, schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 1,0 mm permanent, labmarker schwarz, labormarker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,20* | € 1,71* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,18* | € 1,92* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,13* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|