| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-314-5 Herst.-Nr.: 314-5 EAN/GTIN: 4007817304280 |
| |
|
| | |
| Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Lichtbeständige Farben: schwarz, braun. Schwarz ist wetterfest. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Xylol- und toluolfreie Tinte. Höchste Farbbrillanz. Strichbreite B - Breit. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17. Einzelprodukt grün. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor permanent, cd-marker, staedler fasermaler |
| | |
| |