| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-311 WP8 Herst.-Nr.: 311 WP8 EAN/GTIN: 4007817307830 |
| |
|
| | |
| Non-Permanent Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Wasserlösliche Tinte. Sekundenschnell trocken. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. STAEDTLER Box, aufstellbar. Höchste Farbbrillanz. Schwarz ist lichtbeständig. Strichbreite S - Superfein. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15. STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set |
| | |
| |