Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Mars® Lumograph® 100 Hochwertiger Zeichenbleistift Einzelprodukt 5H
Artikel-Nr.:
     C1142-100-5H
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100-5H
EAN/GTIN:
     4007817104279
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Hochwertiger Zeichenbleistift.

Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Gut reproduzierfähiger Abstrich.

Erhältlich in 20 fein abgestuften konstanten Härtegraden, von 9B bis 9H. Minendurchmesser: 9B-6B: 3,6mm, 5B-3B: 2,5mm, 2B-9H: 2,0mm. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Einzelprodukt 5H.

Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.