| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-100 G12 S Herst.-Nr.: 100 G12 S EAN/GTIN: 4007817114681 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Zeichenbleistift. Spezielle Minenrezeptur für glänzende Schattierungen in den verschiedensten Grautönen. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Gut reproduzierfähiger Abstrich. Erhältlich in 20 fein abgestuften konstanten Härtegraden, von 9B bis 9H. Minendurchmesser: 9B-6B: 3,6mm, 5B-3B: 2,5mm, 2B-9H: 2,0mm. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Metalletui mit 12 Bleistiften, weiche Härtegrade: 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, FH, 2H. Weitere Informationen: | | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |