Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Schreibunterlage, 40 Blatt, 565 mm x 420 mm x 8 mm, blanko, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Schreibpapier, 40, 565 mm x 420 mm x 8 mm, blanko, weiss
Schreibunterlage, Schreibpapier, 40, 565 mm x 420 mm x 8 mm, blanko, weiss
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:  C1140-8698204
Hersteller:  König Ebhardt
Herst.-Nr.:  8698204
EAN/GTIN:  4014149160743
Produktbeschreibung:
  • Schreibunterlage
  • 40 Blatt
  • Größe (B x Tx H): 565 mm x 420 mm x 8 mm
  • Druck/Motiv: blanko
  • Farbe: weiss
... > BRUNNEN > König & Ebhardt > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König & Ebhardt Schreibtischunterlage, 525 x 375 mm, grau (58698201)
König Ebhardt
8698201
ab € 3,96*
Ähnlich
Schreibtischunterlage, 52 x 65 cm, grün
Staples
7565162
ab € 3,61*
Ähnlich
Schreibtischunterlage, 52 x 65 cm, schwarz
Staples
7565444
ab € 3,61*
Ähnlich
Schreibtischunterlage, 52 x 65cm, grau
Staples
7565067
ab € 3,61*
Ähnlich
Schreibunterl. Durella SoftTrapez sw 50X70CM
Läufer & Gutenberg
41592
ab € 11,81*
Ähnlich
König Ebhardt
102909854
ab € 3,35*
Ähnlich
Schreibunterlage 59x42cm 50 Blatt RCP
Brunnen Baier & Schneider
1070125
ab € 7,44*
Ähnlich
Schreibunterlage 59x42cm 50 Blatt RCP (2)
Brunnen Baier & Schneider
1070124
ab € 9,11*
Ähnlich
Schreibunterlage Ambiente Scala sw 45X65CM
Läufer & Gutenberg
38436
ab € 75,49*
Ähnlich
Brunnen Baier & Schneider
8698200
ab € 7,66*
Ähnlich
Schreibunterlage m. Kalender 3 Jahreü 58,5x43,5cm 40825
Brunnen Baier & Schneider
1070126
ab € 7,18*
Ähnlich
Zettler
109
ab € 7,44*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg
48656
ab € 19,81*
Ähnlich
Schreibunterlage, 30 Blatt, 56,5 x 42 mm, blau
König Ebhardt
869820509
€ 8,67*
Ähnlich
Schreibunterlage, 40 Blatt, 565 mm x 420 mm x 8 mm, blanko, weiss
König Ebhardt
8698204
ab € 3,39*
Ähnlich
Schreibunterlage, 50 Blatt, 565 x 420 mm, schwarz/weiß
König Ebhardt
869820709
€ 16,66*
Ähnlich
Schreibunterlage, 59x42cm, 40 Blatt
Brunnen Baier & Schneider
1070128
ab € 7,08*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kunststoff, 63 x 50 cm, weinrot
Staples
7565725
ab € 3,56*
Ähnlich
Schreibunterlage, Offset matt 80g/m2, 50, 565 x 420 mm
König Ebhardt
869820809
€ 16,66*
Ähnlich
Schreibunterlage, Papier, 56,5 x 42 cm, 20 Blatt, weiß
k.A.
XXX7570
ab € 2,33*
Ähnlich
Schreibunterlagen Blöcke unbedr. 59x42cm
Brunnen Baier & Schneider
1070127
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG