Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Case Logic Netbook-Hülle bis 25,9 c, Nylon grau 29,4x22,4x2,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Netbook-Hülle bis 25,9 c, Nylon grau 29,4x22,4x2,7 cm
Case Logic Netbook-Hülle bis 25,9 c, Nylon grau 29,4x22,4x2,7 cm
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1139-ENST110K
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     ENST110K
EAN/GTIN:
     0085854214599
Suchbegriffe:
Computertasche
Notebook-Tragetasche
Trolley für Notebook
Notebooktragetasche
Überall und jederzeit einsatzbereit. Für Ihre mobile Hardware benötigen Sie Aufbewahrungslösungen, die Ihre Daten zuverlässig schützen. Die durchdachten Case Logic Notebook-Taschen-Lösungen überzeugen durch zahlreiche herausragende Produkteigenschaften wie zusätzliche Fächer und einer erschütterungssicheren Polsterung, kombiniert mit hochwertigen Materialien und zeitlosem Design.

Produktmerkmale

  • Trendige Case Logic Netbook-Hülle im Strickmuster aus hochwertigem Nylon-Material in der Farbe grau
  • Weiches Innenfutter in pinker Kontrastfarbe
  • Schlankes, kompaktes Design - optimal zum gefahrlosen Transport in der Hand oder in der Tasche
  • Mit asymmetrischem, leichtgängigen Reißverschluss
  • Passend für Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale bis 25,9 cm (10,2")
  • Geeignet für Apple® iPad® und viele Tablet PCs

Product Dimensions:

  • Gewebe/Textil: Nylon/Neopren
  • Format/Größe: 29,4 cm x 22,4 cm x 2,7 cm
  • Innenabmessungen: 28,5 cm x 20,6 cm x 2,0 cm
  • Gewicht: 166 g
  • Garantie: 25 Years
  • Farbe: Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CaseLogic
EAST113K
ab € 23,68*
Ähnlich
CaseLogic
PLS210K
ab € 16,77*
Ähnlich
CaseLogic
ENST110H
ab € 11,60*
Ähnlich
CaseLogic
ENST110P
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG