Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® CD/DVD, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-828019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     828019
EAN/GTIN:
     4005546806976
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Selbstklebende CD/DVD-Taschen mit Verschlussklappe. Ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebende CD/DVD-Tasche mit Verschlussklappe • Ideal für Ordner, Ringbücher, Mappen, Hefter etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8280
Außenmaße (B x H):
127 mm x 127 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
125 mm x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, dvd hüllen transparent, dvd-selbstklebehülle, cd-selbstklebehülle, cd-hülle, dvd-hülle, cd-selbstklebetasche, dvd-selbstklebetasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.