Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SEAL IT 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
DURABLE SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
DURABLE SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
DURABLE SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-823119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     823119
EAN/GTIN:
     4005546805801
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Transparente Karten zum schnellen Laminieren und Schutz von Visitenkarten, Ausweisen oder Fotos. • Transparente Laminierkarten zum Schutz vor Verknicken und Verschmutzung • Zum schnellen Laminieren von Visitenkarten, Ausweisen oder Fotos • Bis 54 x 90 mm • Selbstlaminierend, kein Laminiergerät notwendig
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8231
Farbe:
Transparent
Für Formate:
90 x 54 mm
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
SEALIT®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
823719
ab € 8,37*
Ähnlich
Durable
823619
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.