Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA724801 Herst.-Nr.: 804419 EAN/GTIN: 4005546803197 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Scannerschienen, variabel zuschneidbar. Ideal für Preis- und Artikelauszeichnungen. • Selbstklebende Scannerschienen SCANFIX® • Ideal für Artikelkennzeichnungen, z.B. als Preisschiene • Oben und seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 20 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8044 | Außenmaße (B x H): | 200 mm x 20 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | SCANFIX® | Material: | Kunststoff | Innenmaße (B x H): | 200 mm x 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichtschutzfolie (Fenster), durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, scannerschiene, scanningschiene, preisschiene, preisschild leiste, preisschildhalter selbstklebend, schrank-selbstklebeschild, selbstklebeschild, regalschild, regalbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,41* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,63* | € 4,54* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 4,092* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,71* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,41* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,70* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|