Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stifteköcher VARICOLOR® smart office PEN CUP, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Stifteköcher VARICOLOR® smart office PEN CUP, anthrazit
DURABLE Stifteköcher VARICOLOR® smart office PEN CUP, anthrazit
DURABLE Stifteköcher VARICOLOR® smart office PEN CUP, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-761458
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761458
EAN/GTIN:
     4005546702452
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Moderner und attraktiver Stiftebecher. Robust und standfest. • Moderner Stifteköcher aus hochwertigen Kunststoffmaterialien. • Robust und standfest • Rutschhemmende Gummifüße • Für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7614
Außenmaße (B x H x L/T):
79 mm x 100 mm x 79 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, durable schreibtisch-organizer, varicolor, varicolor smart office, smart office, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, utensilienboxen, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler, stiftehalter, stiftebox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
761358
ab € 7,36*
Zubehör
Durable
761158
ab € 8,72*
Zubehör
Durable
761258
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.