Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-760727
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760727
EAN/GTIN:
     4005546701943
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne Schubladenbox mit 7 Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 7 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe. Mit 3 hohen und 4 niedrigen Schubladen • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7607
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox durable grau, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,28*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.