Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-720901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720901
EAN/GTIN:
     4005546700670
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage kunst...
Funktionale und kompakte Schreibunterlage. Mit 3-teiliger Abdeckung zum Unterlegen von Notizen. Auch als Mouse-Pad geeignet. • Platzsparende Schreibunterlage • Mit transparenter Abdeckung als 3-teiliges Register • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Ergonomische Form zur Nutzung im Hoch- und Querformat • Auch als Mouse-Pad geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7209
Außenmaße (B x H):
390 mm x 440 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, mauspad, mouse pad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,18*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,75*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,36*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,48*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,49*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,43*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,21*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,57*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,48*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,39*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,60*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.