Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Artikel-Nr.:  C1138-720823
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  720823
EAN/GTIN:  4005546700458

Produktbeschreibung:

Ovale Ausführung mit integrierter Stiftablage und Vollsichtplatte. Besonders rutschfest.

Produktdetails:

Maße: 690 x 510 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7208
... > DURABLE > Schreibtischzubehör > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, DURABLE 7208, 7208
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825848
ab € 5,95*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825821
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825856
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825813
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
82583X
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
825864
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage Papier 59x41 cm 80 g Inh.30 BL
5 Star
Z0042
ab € 3,87*
Ähnlich
arlac® Schreibunterlage BUSINESS, schwarz/243.01 61x44,5 cm
Confon
243.01
ab € 12,42*
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 41,68*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 8,48*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 8,67*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 3,56*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
710301
ab € 4,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,95*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, schwarz
Durable
720801
ab € 10,28*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 7,87*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,51*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,58*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg Schreibunterlage Auflage blau Synthos VSP 65x52cm
Läufer & Gutenberg
LAE49645BL
ab € 5,05*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg
41653
ab € 14,01*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,20*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,20*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,62*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,92*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,87*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Lilac
Sigel
HO355
ab € 3,62*
Ähnlich
Rapid Heftzange F 51 chrom
Isaberg Rapid
F51
ab € 5,75*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,87*
Ähnlich
Schreibunterlage DURELLA D1, Kunststoff, 65 x 52 cm, grün
Läufer & Gutenberg
41651
ab € 8,86*
Ähnlich
Schreibunterlage DURELLA D1, Kunststoff, 65 x 52 cm, schwarz
Läufer & Gutenberg
41656
ab € 9,31*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,04*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, farblos, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,47*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kunststoff, 63 x 50 cm, blau
Staples
7565704
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG