Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720110
EAN/GTIN:
     4005546711218
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage pvc grau 6...
Formschöne Schreibunterlage in Trapezform. Mit transparenter Abdeckung. • Formschöne Schreibunterlage in Trapezform • Mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7201
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibunterlage trapez, schreibtischunterlage trapez
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,70*
€ 16,90*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,84*
€ 18,39*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 18,54*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 18,61*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,13*
€ 19,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,70*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,73*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.