Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-896606023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720101
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Formschöne Schreibunterlage in Trapezform. Mit transparenter Abdeckung. • Formschöne Schreibunterlage in Trapezform • Mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7201
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, notiz block, durable notizblock, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage, schreibunterlage trapez, schreibtischunterlage trapez
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,67*
€ 16,67*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 17,21*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,49*
€ 17,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,34*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,55*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,66*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,66*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.