Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-150134300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591401
EAN/GTIN:
     4005546506517
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5914
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 27,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,38*
€ 27,71*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,51*
€ 27,86*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,31*
€ 28,98*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,53*
€ 29,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.