| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-591306 Herst.-Nr.: 591306 EAN/GTIN: 4005546506630 |
| |
|
| | |
| Antibakterielle Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Öffnung am oberen und linken Rand. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Zertifiziert getestet nach ISO 22196: Die antibakterielle Ausstattung verhindert das Wachstum von Bakterien auf Rahmen und Folie • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Öffnung am oberen und linken Rand zum leichten Einlegen von Dokumenten • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5913 | Außenmaße (B x H x L/T): | 235 mm x 322 mm x 5 mm | Farbe: | Blau | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 2 Blatt | Ausrichtung: | hoch | Serie: | SHERPA® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, sichttafel, antibakteriell, tafelträger, bact-o-clean, mikroorganismen, erreger, ecoli, mrsa, listeriose, salmonellen |
| | |
| |