Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN STANDARD, 400 ml, transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-896927
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     579619
EAN/GTIN:
     4005546504605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckgasreiniger mit praktischem Sprühröhrchen für schwer erreichbare Stellen. Brennbar. • Druckgasreiniger mit praktischem Sprühröhrchen für einen präzisen Einsatz • Ideal für elektronische Geräte im Büro sowie Fotokameras etc. • Optimale Wirkung bei Nutzung mit kurzen Sprühstößen und ca. 20 cm Abstand vom zu reinigenden Gegenstand • Brennbar • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5796
Außenmaße (Höhe):
185 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
400 ml
Serie:
POWERCLEAN®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, durable druckluftreiniger 400ml, reinigungsmittel dampfreiniger, polsterreiniger 400 ml, druckgasreiniger, druckgasspray, druckluftspray, druckluftreiniger, druckluft-reiniger, druckluft, spezialreiniger, tastaturreiniger, tastatur-reiniger, staubgebläse, dosenluft, luftspray
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 6,86*
7 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 6,99*
5 Tage
unbekannt
6
pro Dose
€ 4,50*
ab € 5,14834*
€ 7,285*
4 Tage
24
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 5,87*
€ 8,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 8,54*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,86*
€ 8,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Dose
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
582919
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
579719
ab € 3,32*
Ähnlich
Durable
583619
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.