Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HANDGELENKAUFLAGE, 450 x 15 x 100 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HANDGELENKAUFLAGE, 450 x 15 x 100 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKAUFLAGE, 450 x 15 x 100 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKAUFLAGE, 450 x 15 x 100 mm, anthrazit
DURABLE HANDGELENKAUFLAGE, 450 x 15 x 100 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-570458
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     570458
EAN/GTIN:
     4005546983684
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage durable
tastatur handgelenkauflage
Entlastet die Handgelenke bei der Arbeit am PC. • Rutschfeste Handgelenkauflage mit geschäumtem Boden und Textiloberfläche • Zur Entlastung des Handgelenks beim Arbeiten mit PC Tastaturen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5704
Außenmaße (B x H x L/T):
450 mm x 15 mm x 100 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Textil
Materialzusatz:
Textiloberfläche: Polyester
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage grau, handgelenkauflage, handballenauflage, handauflage tastatur, handunterlage tastatur, handgelenkstütze tastatur
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574958
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.