| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-569300 Herst.-Nr.: 569300 EAN/GTIN: 4005546541181 |
| |
|
| | |
| Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 FUNCTION Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 FUNCTION Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot und blau) • Robuster und langlebiger Tischständer in L-Form aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5693 | Außenmaße (B x H x L/T): | 500 mm x 405 mm x 380 mm | Farbe: | Farbig sortiert | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 10 Sichttafel(n) | Ausrichtung: | hoch | Serie: | FUNCTION | Material: | Metall | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Stahlblech, HPVC | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischschild, durable tischaufsteller a4, tisch aufsteller, tisch-aufsteller a4, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter |
| | |
| |