Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     690-896909
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Multifunktionales Sichttafelsystem zur Tisch- oder Wandanwendung. Tafelträger aus Metall mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Multifunktionales Sichttafel-System aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Für Wand- oder Tischanwendung, durch 90° Drehung im Hoch- oder Querformat nutzbar • Stabiler Tischständer dank L-Form, einfache Montage bei Wandanwendung • Mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5579
Außenmaße (B x H x L/T):
252 mm x 395 mm x 158 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, kassenständer, drehständer, tischständer für sichttafeln, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 54,52*
€ 69,65*
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,82*
€ 74,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,72*
€ 74,59*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,08*
€ 77,81*
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 78,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,65*
€ 82,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,31*
€ 82,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,64*
€ 73,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,47*
€ 69,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,52*
€ 64,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.