Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® A5 TABLE 10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® A5 TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® A5 TABLE 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-550601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     550601
EAN/GTIN:
     4005546504667
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A5. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A5 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5506
Außenmaße (B x H x L/T):
285 mm x 305 mm x 280 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A5
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.